Ovladače kulových kloubů

Č. pol.: 1753568
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu vytláčač s guľovým kĺbom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1753568
EAN/GTIN 4046459021254
Číslo výrobcu 1753568
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro vytlačení čepu kulového čepu z ramene řízení, čepu kola, stabilizátoru atd., je nutné vytlačit čep čepu z těhlice.

Charakteristika:

  • Obsah: 2 kusů
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Velikost závitu vřetena: M16x1,5x50
  • Šířka klíče Šestihranný ovládací prvek: 17 mm
  • Otevření vidlice: 23 mm
  • vhodné pro:
    • Univerzálně použitelný.
    • Obzvláště vhodné pro stísněné prostory, např. v automobilech Audi.; VW; BMW; Ford; Mercedes třídy A (W168), třídy C (W202), třídy E (W210), třídy M (W163), SLK (R170); Opel atd.
  • Upínací výška: 55 mm