Potisna kolesca zgloba

Št. art.: 1753568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka izbijač s krogelnim zglobom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1753568
EAN/GTIN 4046459021254
Številka proizvajalca 1753568
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za potiskanje zatiča zgloba iz krmilne ročice, zgloba, stabilizatorja itd. Je treba sornik zgloba potisniti iz zgloba.

Lastnosti:

  • Vsebina: 2 kosov
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • Velikost navoja vretena: M16x1, 5x50
  • Širina ključa Šestkotni pogon: 17 mm
  • Zev vilic: 23 mm
  • za:
    • Univerzalno primeren.
    • Posebej primerno za omejene prostore, npr. v vozilih Audi.; VW; BMW; Ford; Mercedes razred A (W168), razred C (W202), razred E (W210), razred M (W163), SLK (R170); Opel itd.
  • Vpenjalna višina: 55 mm