Poussoirs de rotule

Réf.: 1753568
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit extracteur de rotules

Identification et classification

Référence article 1753568
EAN / GTIN 4046459021254
Réf. fabricant 1753568
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour pousser la goupille de joint à rotule hors du bras de direction, du porte-fusée, du stabilisateur, etc., il faut pousser la goupille de pivot hors du porte-fusée.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 2 pièces
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Taille du filetage de la broche: M16x1, 5x50
  • Ouverture de clé Hexagone d’actionnement: 17 mm
  • Fourche: 23 mm
  • Pour:
    • Universel.
    • Particulièrement adapté aux espaces restreints, comme par exemple chez Audi.; VW; BMW; Ford; Mercedes Classe A (W168), Classe C (W202), Classe E (W210), Classe M (W163), SLK (R170); Opel, etc.
  • Hauteur de serrage: 55 mm