STARCKE Triunghi de șlefuire 514, 88 x 95 mm, 6 găuri, granulaţie 100

Cod articol.: 175304
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăți
  • Pași de comandă: 50 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formă Triunghiular
Material abraziv lățime 95 mm
Material abraziv lungime 88 mm
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 6
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului Schleifdreieck 514
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 100 mesh
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175304
EAN / GTIN 4002748753046
Număr producător 175304
L-Număr L51880 435
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv special pentru șlefuirea prealabilă, intermediară și finală. Utilizare versatilă în reparații auto, vopsitorie, construcții de mobilier și gips-carton.