STARCKE Triangle abrasif 514, 88 x 95 mm, 6 trous, grain 100

Réf.: 175304
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 unités
  • Etapes de la commande : 50 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme triangulaire
Largeur abrasif 95 mm
Longueur abrasif 88 mm
porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type fin
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 6
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Référence fabricant Schleifdreieck 514
Couleur Jaune
Unité contenance pièce
Type de produit Feuilles abrasives
Granulométrie (mesh) 100 mesh
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175304
EAN / GTIN 4002748753046
Réf. fabricant 175304
Article hors catalogue L51880 435
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction