STARCKE Schuurdriehoek 514, 88 x 95 mm, 6 gaten, korrel 100

Artikelnummer: 175304
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Vorm driehoekig
Slijpmiddel breedte 95 mm
Slijpmiddel lengte 88 mm
Opname klittenband
Fijnheidsgraad fijn
Schuurmiddeldrager Papier
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 6
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Artikelomschrijving producent Schleifdreieck 514
Kleur geel
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Schuurblad
Korrelgrootte (mesh) 100 mesh
Materiaalgroep multimateriaal
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175304
EAN/GTIN 4002748753046
Nummer fabrikant 175304
L-nummer L51880 435
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal schuurmiddel met voor voor-, tussen- en eindschuren. Veelzijdig toepasbaar bij autoreparatie, in het schilders- en meubelmakersvak en bij het werken met gipsplaten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen