STARCKE Brusný trojúhelník 514, 88 x 95 mm, 6 otvory, zrno 100

Artiklové číslo: 175304
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tříhranný
Šířka brusiva 95 mm
Délka brusiva 88 mm
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 6
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce Schleifdreieck 514
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný list
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175304
EAN / GTIN 4002748753046
Číslo výrobce 175304
L-číslo L51880 435
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo pro předběžné, průběžné a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, lakování, výrobě nábytku a sádrokartonových konstrukcí.