• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifdreieck 514, 88 x 95 mm, 6 Loch, Korn 100

Artikel-Nr.: 175304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form dreieckig
Schleifmittel Breite 95 mm
Schleifmittel Länge 88 mm
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 6
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung Schleifdreieck 514
Farbe gelb
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifblatt
Korngröße (Mesh) 100 Mesh
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175304
EAN / GTIN 4002748753046
Herstellernummer 175304
L-Nummer L51880 435
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialschleifmittel für den Vor-, Zwischen- und Endschliff. Vielseitiger Einsatz in der Autoreparatur, im Maler- und Möbelhandwerk sowie im Trockenbau