Puller TWIST+PULL 3-arms, with rotating adjustment

Nr art.: 1748181
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 80 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 250 mm
Min. głębokość mocowania 250 mm
Liczba haków 3
Moc 6,5 t
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1748181
EAN / GTIN 4036976112849
Numer producenta 1748181
Numer L L60160 4037
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The legs open by simple rotation and enclose automatically the part to be removed
  • No more time-consuming set-up and readjusting of the legs
  • High-quality steel and thermo-chemical treatment guarantee highest toughness of the spindle and the legs
  • Ball or tip can easily be exchanged

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width inner pull-off a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Clamping width inside pull-off a2 (max.) [mm]: 250 mm
  • Design: With rotary lock
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 24 mm
  • Hook brake present: no
  • hook end with slot: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 12 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hook swivelling: no
  • hooks can be used on both sides: no
  • Hydraulic spindle available: no
  • Number of arms: 3
  • Pulling force (max.) [t]: 6.5
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Screws included: no
  • self-acting pressing on: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle thread size: G 1/2 x 350
  • Usable clamping depth b [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 22 mm