• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher TWIST+PULL 3-armig mit Dreharretierung 80x250 mm

Artikel-Nr.: 1748181
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1748181
EAN / GTIN 4036976112849
Herstellernummer 1748181
L-Nummer L60160 4037
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle und genaue Anwendung durch präzise hergestellten Kopf
  • Haken öffnen sich durch eine einfache Drehbewegung und umschließen automatisch das abzuziehende Teil
  • Zeitaufwändiges Einstellen und Nachjustieren der Haken entfällt
  • Hochwertiger Stahl und thermo-chemische Behandlung garantieren höchste Druckbelastung der Spindel und Zugbelastung der Haken
  • Kugel oder Spitze leicht auswechselbar

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Ausführung: mit Dreharretierung
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 24 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 250 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 250 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 350
  • Zugkraft (max.) [t]: 6.5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater