Extracteur TWIST+PULL 3 bras avec verrouillage par rotation

Réf.: 1748181
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage intérieure min. 80 mm
Capacité de serrage intérieure max. 250 mm
Profondeur de serrage min. 250 mm
Nombre de crochets 3
Performances 6,5 t
Type de produit extracteur à trois griffes
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 1748181
EAN / GTIN 4036976112849
Réf. fabricant 1748181
Article hors catalogue L60160 4037
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Les griffes s'ouvrent par rotation et entourent automatiquement la pièce à extraire
Un réglage minutieux et un réajustage des griffes ne sont plus nécessaires
Acier de qualité supérieure et traitement thermochimique garantissant une excellente tenue de la vis de force aux efforts de pression et des griffes aux efforts de traction

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Version: Avec blocage de la rotation
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 24 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 12 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 250 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 250 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 350
  • Force de traction (max.) [t]: 6.5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non