Stahovák TWIST+PULL 3-ramenný s aretací otáčení 80 x 250 mm

Artiklové číslo: 1748181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozpětí vnitřní min. 80 mm
Rozpětí vnitřní max. 250 mm
Hloubka upnutí min. 250 mm
Počet háků 3
Výkon 6,5 t
Druh produktu Tříramenný stahovák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1748181
EAN / GTIN 4036976112849
Číslo výrobce 1748181
L-číslo L60160 4037
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rychlá a přesná aplikace díky precizně vyrobené hlavě
Háky se otevírají jednoduchým otáčivým pohybem a automaticky obepínají stahovaný díl
Není již nutné časově náročné seřizování a přestavování háků
Vysoce kvalitní ocel a tepelně-chemická úprava zaručují nejvyšší tlakové zatížení vřetena a tahové zatížení háků
Kule nebo hrot jsou snadno vyměnitelné.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Konstrukce: S otočným zámkem
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 24 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 12 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 250 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 250 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 350
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 6.5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez