Potegovalnik TWIST+PULL 3-ramenski z zaporo vrtenja 80 x 250 mm

Št. art.: 1748181
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Širina vpenjanja notranja min. 80 mm
Širina vpenjanja notranja maks. 250 mm
Vpenjalna globina min. 250 mm
Število kavljev 3
Moč 6,5 t
Vrsta izdelka trikraki snemalnik
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1748181
EAN/GTIN 4036976112849
Številka proizvajalca 1748181
L-število L60160 4037
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Hitra in natančna uporaba zaradi natančno izdelane glave
Kljuke se odprejo s preprostim obračanjem in samodejno objamejo del, ki ga je treba sneti
Dolgotrajno prilagajanje in ponovno nastavljanje kljuk ni več potrebno
Visoka kakovost jekla in toplotno-kemična obdelava zagotavljata najvišjo tlačno obremenitev vretena in natezno obremenitev kljuk
Kulico ali konico je mogoče enostavno zamenjati

Lastnosti:

  • Število ročic: 3
  • Zasnova: Z vrtljivo ključavnico
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 24 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 250 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 250 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 350
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 6.5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • konec kavlja z režo: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Samodejno pritiskanje na: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez