Nut driver with 3C-handle 10 mm

Nr art.: 1746898
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza 10 mm
Długość grotu 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 120 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 245 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1746898
EAN / GTIN 4010886841068
Numer producenta 1746898
Numer L L60160 2784
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 3125, ISO 2725-1
  • 3-component handle Power-Grip³ with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Head depth 25 mm, blade length 125 mm
  • From 10 mm with drive hexagon
  • Blade from molybdenum-vanadium-Plus steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 125 mm
  • Blade-Ø: 6,0 mm
  • Drive hexagon [mm]: yes
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K
  • Handle length [mm]: 120 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Insertion depth 2: 25.0 mm
  • Material: Molybdenum Vanadium Plus Steel
  • REACH registration available: yes
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 245 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 10 mm
  • Width across flats [mm]: 10,0