• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrčný klíč se šestihranem s 3K rukojetí 10 mm

Artiklové číslo: 1746898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Rozměr klíče 10 mm
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem 14 mm
Průměr čepele 6 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 245 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1746898
EAN / GTIN 4010886841068
Číslo výrobce 1746898
L-číslo L60160 2784
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3125, ISO 2725-1
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Hloubka kulová hlavice 25 mm, délka čepele 125 mm
Od 10 mm s náhonem na šestihran
Čepel z molybden-vanadové oceli plus, kalená.

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka rukojeti [mm]: 120 mm
  • Délka čepele: 125 mm
  • Ø čepele: 6,0 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 14 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel Plus
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10,0
  • Šířka napříč plochami [mm: 10 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: ano
  • Dostupná rukojeť: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez