{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Ouverture | 10 mm | |
| Longueur lame | 125 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 120 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 10 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 14 mm | |
| Diamètre de lame | 6 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale | 245 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 1746898 | |
| EAN / GTIN | 4010886841068 | |
| Réf. fabricant | 1746898 | |
| Article hors catalogue | L60160 2784 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |