• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale 10 mmt

Codice art.: 1746898
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione forma diritta
Esagono di manovra
Apertura chiave 10 mm
Lunghezza lame 125 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 120 mm
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 10 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 14 mm
Diametro lama 6 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva 245 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1746898
EAN / GTIN 4010886841068
Codice del produttore 1746898
Numero-L L60160 2784
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
A partire di 10 mm con esagono di manovra

Proprietà:

  • Profondità di inserimento 2: 25,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 245 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
  • Lunghezza dell'impugnatura [mm]: 120 mm
  • Lunghezza della lama: 125 mm
  • Ø lama: 6,0 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 14 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio Plus
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 10,0
  • Larghezza tra i piani [mm: 10 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: sì
  • Maniglia disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no