Llave de vaso con mango 3C hexágono 10 mmt

Número de artículo: 1746898
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave
Ancho de llave 10 mm
Longitud de varilla 125 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 120 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 14 mm
Diámetro de la cuchilla 6 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total 245 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1746898
EAN / GTIN 4010886841068
Número del fabricante 1746898
Número L L60160 2784
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Desde 10 mm con hexágono de accionamiento

Característica:

  • Profundidad de inserción 2: 25.0 mm
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud del mango [mm]: 120 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Ø de la hoja: 6,0 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Material: Acero Molibdeno Vanadio Plus
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 10,0
  • Anchura entre planos [mm: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: sí
  • Mango disponible: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no