Contour Milling Insert convex PolyMILL P2022 R=1,5

Nr art.: 171978
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 171978
EAN / GTIN 04255911742587
Numer producenta 171978
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Popis:

Poloměr R [mm] 1,5, průměr břitu D [mm] 21,7, typ PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] -, počet břitů 6, velikost PolyMILL P20, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC