Piastra di contorno convessa PolyMILL P2022 R=1,5

Codice art.: 171978
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
Codice articolo 171978
EAN / GTIN 04255911742587
Codice del produttore 171978
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 1,5, diametro di taglio D [mm] 21,7, tipo PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] -, numero di taglienti 6, dimensione PolyMILL P20, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC