Placa de contorno convexa PolyMILL P2022 R=1,5

N.º do artigo: 171978
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 171978
EAN/GTIN 04255911742587
Número do fabricante 171978
Fabricante/responsável mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrição

Descrição:

Radio R [mm] 1,5, diámetro de corte D [mm] 21,7, tipo PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] -, número de filos 6, tamaño PolyMILL P20, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC