Konturová deska konvexní PolyMILL P2022 R=1,5

Artiklové číslo: 171978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 171978
EAN / GTIN 04255911742587
Číslo výrobce 171978
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 1,5, průměr břitu D [mm] 21,7, typ PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] -, počet břitů 6, velikost PolyMILL P20, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC