Wózek narzędziowy Wózek narzędziowy Assistent ∙ dł. x szer. x wys.: 650 mm x 415 mm x 965 mm

Nr art.: 166N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Assistent
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie
Szerokość całkowita Bg 415 mm
Głębokość całkowita Tg 650 mm
Wys. całkowita Hg 965 mm
Wysokość z regulacją tak
Wysokość min. 500 mm
Wysokość maks. 965 mm
Liczba poziomów magazynowania 3 szt.
Z szufladami nie
Z półkami tak
Z uchwytem do pchania tak
Z półką tak
Przygotowanie do kłódki tak
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 75 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 150 kg
Masa 24,5 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 166N
EAN / GTIN 4000896004959
Numer producenta 166N
Numer L L60140 107
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Wózki na narzędzia, materiały i wózki montażowe

Oryginał
  • Oszczędność miejsca
  • Słupki można opuścić do najniższej wysokości (500 mm)
    do transportu zajmującego mało miejsca.
    Kolumny wygięte w bok mogą służyć jako uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość zamknięcia na kłódkę (w zestawie 2 klucze)
  • Zewnętrzne gumowe listwy chronią blat i szuflady przed uszkodzeniami
  • Blat z gumową matą, 2 szuflady pośrednie z 4 regulowanymi przegrodami, pojemna wanna dolna
  • 4 koła z pełnymi oponami gumowymi i osłoną przed splątaniem, z podwójnymi łożyskami kulkowymi, w tym 2 koła skrętne z blokadą
  • Całkowita nośność (dynamiczna): 150 kg
  • Całkowita nośność (statyczna): 300 kg
  • powierzchnia robocza: Mata z PVC
  • Kolor: HAZET niebieski
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Waga netto (kg): 24,5 kg
  • Wysokość blatu: 900
  • liczba kółek stałych: 2 (∅ 125 mm)
  • liczba kółek skrętnych: 2 (∅ 75 mm)