Servante d'atelier servante d'atelier Assistent ∙ 650 mm x 415 mm x 965 mm

Réf.: 166N
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
Référence fabricant Assistent
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur bleu
Largeur totale Bg 415 mm
Profondeur totale Tg 650 mm
Hauteur totale Hg 965 mm
Hauteur réglable oui
Hauteur min. 500 mm
Hauteur max. 965 mm
Nombre d’étagères 3 pc.
Avec tiroirs non
Avec tablette oui
Avec poignée coulissante oui
Avec tablette oui
Préparation pour cadenas oui
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm; 75 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 150 kg
Poids 24,5 kg
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 166N
EAN / GTIN 4000896004959
Réf. fabricant 166N
Article hors catalogue L60140 107
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Servante d'atelier

L'originale
  • Peu encombrante
  • Colonnes rabattables à la hauteur minimale (500 mm)
    offrant un gain de place lors du transport.
    Colonnes rabattues utilisables comme poignée
  • Verrouillable avec cadenas (livré avec 2 clés)
  • Profils en caoutchouc extérieur protégeant le plateau supérieur et les plateaux intermédiaires
  • Plateau supérieur avec tapis en caoutchouc, 2 plateaux intermédiaires avec 4 subdivisions variables incluses, bac de fond spacieux
  • 4 galets en caoutchouc avec pare-fils, à double roulement à billes, dont 2 galets pivotants avec frein de blocage
  • Capacité de charge (dynamique): 150 kg
  • Capacité de charge (statique): 300 kg
  • Plateau de travail : tapis en PVC
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Poids net (kg): 24.5 kg
  • Hauteur de la surface de travail: 900
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 75 mm)