Vozík na nářadí Assistent

Artiklové číslo: 166N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Assistent
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá
Celková šířka Bg 415 mm
Celková hloubka Tg 650 mm
Celková výška Hg 965 mm
Výška nastavitelná ano
Výška min. 500 mm
Výška max. 965 mm
Počet úrovní skladu 3 ks
Se zásuvkami ne
S policemi ano
S posuvným madlem ano
S odkládací plochou ano
Připraveno na visací zámek ano
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm; 75 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 150 kg
Hmotnost 24,5 kg
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 166N
EAN / GTIN 4000896004959
Číslo výrobce 166N
L-číslo L60140 107
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky

Originál
  • Prostorově úsporné řešení
  • Sloupky otočné na nejnižší výšku (500 mm)
    pro skladnou přepravu.
    Sklopené sloupky lze použít jako držadla.
  • Uzamykatelné visacím zámkem (včetně 2 klíčů)
  • Vnější pryžové profily chrání desku stolu a prostřední skříňky před poškozením
  • Deska stolu s pryžovou podložkou, 2 prostřední skřínky včetně 4 variabilních rozvržení, prostorné dno
  • 4 celopryžová kolečka s ochranou proti vniknutí vláken, dvojité kuličkové ložisko, z toho 2 řiditelná kolečka s brzdou
  • Celková nosnost (dynamická): 150 kg
  • Celková nosnost (statická): 300 kg
  • Pracovní deska: PVC rohožka
  • Barva: Modrá HAZET
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Hmotnost netto (kg): 24.5 kg
  • Výška pracovní plochy: 900
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 75 mm)

Vhodné produkty