Cărucior pentru unelte Assistent

Cod articol.: 166N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Assistent
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru
Lăţimea totală Bg 415 mm
Adâncimea totală Tg 650 mm
Înălţimea totală Hg 965 mm
Înălțime reglabilă da
Înălțime min. 500 mm
Înălțime max. 965 mm
Număr de niveluri de depozitare 3 buc.
Cu sertare nu
Cu rafturi da
Cu mâner de împingere da
Cu raft da
Pregătit pentru lacăt da
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm; 75 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 150 kg
Greutate 24,5 kg
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 166N
EAN / GTIN 4000896004959
Număr producător 166N
L-Număr L60140 107
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cărucior unelte, materiale și de montaj

Originalul
  • Economisește spațiu
  • Coloanele pot fi pivotate în jos la înălțimea cea mai redusă (500 mm)
    pentru transport cu economie de spațiu.
    Coloanele pivotate în jos pot fi utilizate ca mâner de transport
  • Se poate încuia cu lacăt (inclusiv 2 chei)
  • Profilurile exterioare din cauciuc protejează tăblia mesei și cutiile intermediare împotriva deteriorărilor
  • Tăblie de masă cu covoraș din cauciuc, 2 cutii intermediare, inclusiv 4 diviziuni variabile, tavă de fund spațioasă
  • 4 roți din cauciuc masiv cu protecție pentru cabluri, cu rulmenți cu bile dubli, dintre care 2 role de ghidare blocabile
  • Forța portantă totală (dinamică): 150 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 300 kg
  • Placă de lucru: Covoraș din PVC
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Greutate netă (kg): 24.5 kg
  • Înălțimea suprafeței de lucru: 900
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 125 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 75 mm)