Voziček za orodje

Št. art.: 166N
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Assistent
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva modra
Celotna širina Bg 415 mm
Celotna globina Tg 650 mm
Celotna višina Hg 965 mm
Nastavljiva višina da
Višina min. 500 mm
Višina maks. 965 mm
Število skladiščnih ravni 3 kos
S predali ne
S polico da
S potisnim ročajem Da
Z odlagalno polico da
Pripravljeno za obešanko da
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm; 75 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Nosilnost maks. 150 kg
Masa 24,5 kg
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 166N
EAN/GTIN 4000896004959
Številka proizvajalca 166N
L-število L60140 107
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Vozički za orodje, material in montažo

Original
  • Prihranek prostora
  • Stebre lahko za prostorsko varčen prevoz zavrtite navzdol do najnižje višine (500 mm)
    .
    Vrtljivi stolpci se lahko uporabljajo kot ročaj za prenašanje
  • Zaklepanje s ključavnico (vključno z 2 tipkami)
  • Zunanji gumijasti profili ščitijo mizo in vmesne škatle pred poškodbami
  • Mizna plošča z gumijasto podlogo, 2 vmesnih škatel z 4 spremenljivimi pregradami, prostoren talni pladenj
  • 4 kolesa iz polne gume z zaščito proti navojem, dvojni kroglični ležaji, od katerih je mogoče zakleniti 2 vrtljiva kolesa
  • Skupna nosilnost (dinamična): 150 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 300 kg
  • Delovna površina: PVC mat
  • Barva: Modra HAZET
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Neto teža (kg): 24,5 kg
  • Višina delovne površine: 900
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 75 mm)

Ustreznih izdelkov