{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Assistent | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Colore | blu | |
| Larghezza complessiva Bg | 415 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 650 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 965 mm | |
| Altezza regolabile | sì | |
| Altezza min. | 500 mm | |
| Altezza max. | 965 mm | |
| Numero ripiani | 3 pz. | |
| Con cassetti | no | |
| Con ripiani | sì | |
| Con maniglia | si | |
| Con ripiano | sì | |
| Predisposizione per il lucchetto | sì | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm; 75 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena | |
| Tipo di prodotto | Carrello portautensili per officina | |
| Portata max. | 150 kg | |
| Peso | 24,5 kg | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 166N | |
| EAN / GTIN | 4000896004959 | |
| Codice del produttore | 166N | |
| Numero-L | L60140 107 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |