{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Terän pituus Lc | 50 mm | |
Ulkonema L1 | 121 mm | |
Kokonaispituus L | 204 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197092373 | |
Valmistajan numero | 164180 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 15mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
130,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
115,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
78,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 121 mm | 114 mm | 115 mm | 116 mm | 121 mm |
Värirengas | ilman | vihreä | ilman | ilman | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standardi | DIN 208 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 212 B | DIN 208 B |
Varsi | Morsekartio | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |