Bending lever 6-18 mm pluggable

Nr art.: 1626043
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Oznaczenie producenta Biegehebel 6-18 mm steckbar
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Materiał, uchwyt metal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 6 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 18 mm
Materiał stal
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1626043
EAN / GTIN 4017981278843
Numer producenta 1626043
Numer L L60160 4335
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Bending lever 6-18 mm pluggable

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Tube-Ø (max.) [mm]: 18 mm
  • Tube-Ø (min.) [mm]: 6 mm
  • VDE certified: no