Bøjningshåndtag 6-18 mm, der kan sættes i

Art.-nr.: 1626043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1626043
EAN/GTIN 4017981278843
Producentnummer 1626043
L-nummer L60160 4335

Betegnelse

Beskrivelse:

Bøjningshåndtag 6-18 mm, der kan sættes i

Egenskab:

  • Rør-Ø (min.) [mm]: 6 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen