{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris plata | |
| Denominación del fabricante | Biegehebel 6-18 mm steckbar | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris | |
| Material, mango | metal | |
| Superficie | rectificado/a | |
| Tipo de producto | Aparato de flexión | |
| Para diámetro nominal del tubo mín. | 6 mm | |
| Para diámetro nominal del tubo máx. | 18 mm | |
| Material | Acero | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 1626043 | |
| EAN / GTIN | 4017981278843 | |
| Número del fabricante | 1626043 | |
| Número L | L60160 4335 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |