{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Denumirea producătorului | Biegehebel 6-18 mm steckbar | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Material, mâner | metal | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Tip produs | Aparat de îndoit | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii min. | 6 mm | |
| Pentru deschiderea nominală a ţevii max. | 18 mm | |
| Material | Oţel | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 1626043 | |
| EAN / GTIN | 4017981278843 | |
| Număr producător | 1626043 | |
| L-Număr | L60160 4335 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |