{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Označení výrobce | Biegehebel 6-18 mm steckbar | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Materiál, rukojeť | kov | |
| Povrch | broušeno | |
| Druh produktu | Ohýbací přístroj | |
| Pro jmenovitou světlost trubky min. | 6 mm | |
| Pro jmenovitou světlost trubky max. | 18 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 1626043 | |
| EAN / GTIN | 4017981278843 | |
| Číslo výrobce | 1626043 | |
| L-číslo | L60160 4335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |