Paper filter bag

Nr art.: 1609201628
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
Kolor Beżowy
Zawartość, szt. 1 szt.
Długość całkowita 272 mm
Szerokość łącznie 163 mm
Wysokość całkowita 50 mm
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Do nakładania
Filtrowanie Cząstki stałe
Platformy kształt prostokątny
Opakowanie jednostkowe tak
Masa całkowita 213 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1609201628
EAN / GTIN 3165140005777
Numer producenta 1609201628
Numer L L00590 2050
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • If using a paper filter bag, you must make sure that the automatic filter cleaning (AFC) is switched off to avoid damaging the paper filter bag. Suitable for: PAS 900.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Filter bags protect the hoover filter and thus increase its overall service life.
  • Width dimension: 163 mm
  • Height dimension: 50 mm
  • Dimension length: 272 mm
  • Gross weight: 0,25 kg
  • Net weight: 0,213 kg
  • Specific RTB3: If you are using a paper filter bag, make sure that the automatic filter cleaning function is switched off to prevent damage to the paper filter bag.
  • Specific RTB4: Not suitable for wet vacuuming
  • Volume: 2,217 dm3
  • Advantage HL (short): Spare bag