• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Papírový filtrační sáček pro PAS 900

Artiklové číslo: 1609201628
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Béžová
Obsah, Ks 1 ks
Celková délka 272 mm
Šířka celkem 163 mm
Výška celková 50 mm
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Přípojka – filtr K nasazení
Filtrace Částice
Tvar hranatý
Jednotlivé balení ano
Hmotnost celkem 213 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1609201628
EAN / GTIN 3165140005777
Číslo výrobce 1609201628
L-číslo L00590 2050
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro suché vysávání prachu třídy L a M Pokud používáte papírový filtrační sáček, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození papírového filtračního sáčku
  • Vhodné pro: PAS 900.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Filtrační sáčky chrání vysavačový filtr a zvyšují tak jeho celkovou životnost.
  • Rozměr na šířku: 163 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 272 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,25 kg
  • Čistá hmotnost: 0,213 kg
  • Specifické RTB3: Pokud používáte papírový filtrační sáček, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození papírového filtračního sáčku.
  • Specifické RTB4: Není vhodný pro mokré vysávání
  • Objem: 2,217 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní sáček