• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Papieren filterzak voor PAS 900

Artikelnummer: 1609201628
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
Producttype Filter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1609201628
EAN/GTIN 3165140005777
Nummer fabrikant 1609201628
L-nummer L00590 2050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het droog opzuigen van stof van klasse L en M Als u een papieren filterzak gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de automatische filterreinigingsfunctie is uitgeschakeld om beschadiging van de papieren filterzak te voorkomen
  • Geschikt voor: PAS 900.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Filterzakken beschermen het zweeffilter en verlengen zo de totale levensduur.
  • Afmeting breedte: 163 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 272 mm
  • Brutogewicht: 0,25 kg
  • Netto gewicht: 0,213 kg
  • Specifiek RTB3: Als je een papieren filterzak gebruikt, zorg er dan voor dat de automatische filterreinigingsfunctie is uitgeschakeld om schade aan de papieren filterzak te voorkomen.
  • Specifiek RTB4: Niet geschikt voor nat stofzuigen
  • Volume: 2,217 dm3
  • Voordeel HL (kort): Reservezak