Sac filtre en papier pour PAS 900

Réf.: 1609201628
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur beige
Sommaire, Pièce 1 pc.
Longueur totale 272 mm
Largeur totale 163 mm
Hauteur totale 50 mm
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Raccordement filtre a clipser
Filtrage particules
Type aspect anguleux
Emballage unique oui
Poids total 213 g

Identification et classification

Référence article 1609201628
EAN / GTIN 3165140005777
Réf. fabricant 1609201628
Article hors catalogue L00590 2050
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Convient à l'aspiration à sec de poussières de classe L et M Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier
  • Compatible avec : PAS 900.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les sacs filtrants protègent le filtre de l'aspirateur et augmentent ainsi sa durée de vie totale.
  • Dimension largeur: 163 mm
  • Dimension hauteur: 50 mm
  • Dimension longueur: 272 mm
  • Poids brut: 0,25 kg
  • Poids net: 0,213 kg
  • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier.
  • RTB4 spécifique: Ne convient pas pour l'aspiration humide
  • Volume: 2,217 dm3
  • Avantage HL (court): Sac de rechange