Battery Pack BA 3.7V 1.0Ah A

Nr art.: 1608M00C43
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 1 Ah
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość 74 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 16 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Masa 0,03 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1608M00C43
EAN / GTIN 4059952567150
Numer producenta 1608M00C43
Numer L L00590 1523
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Battery Pack BA 3.7V 1,0Ah A
  • The Li-ion battery BA 3.7V 1,0Ah A Professional ensures continuous power supply and is perfectly suitable for enduring tasks
  • While equipped in Bosch laser range finders
  • the BA 3.7V 1,0Ah A Professional is rechargeable during operation
  • making spare batteries unnecessary and reducing waste caused by old ones
  • thus contributing to environmental sustainability
  • Its Li-ion technology enables long battery runtime and provides a stable performance even at low temperatures
  • With its USB-C-Type™ connector
  • the battery can be flexibly recharged by various 5 V power supplies like PCs
  • power banks
  • and conventional power supply plugs
  • It is compatible with Bosch´s laser range finders GLM 50-22
  • GLM 50-25 G
  • GLM 50-27 C & CG Professional

Cecha szcz.:

  • Battery capacity: 1 Ah
  • Battery type: Li-Ion
  • Weight, approx.: 0.030 kg
  • Charge time 100%: < 195 min
  • Charge time 80%: < 110 min
  • USB charging port: USB-C™
  • Tool dimensions (width): 42 mm
  • Tool dimensions (height): 16 mm
  • Tool dimensions (length): 74 mm

W dostawie:

  • USB-C™ cable