Bateriový zdroj BA 3.7V 1,0Ah A

Č. pol.: 1608M00C43
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1608M00C43
EAN/GTIN 4059952567150
Číslo výrobcu 1608M00C43
Číslo L L00590 1523

Popis

Popis:

  • Ba 3.7V 1,0Ah Dobíjecí baterie
  • BA 3.7V 1,0Ah Profesionální li-Ion baterie poskytuje trvalé napájení
  • takže je ideální pro dlouhodobou práci
  • Při použití s laserovým dálkoměrem Bosch je přístroj BA 3.7V 1,0Ah A Professional během používání nástroje dobíjitelný
  • To eliminuje potřebu výměny baterií a snižuje množství odpadu z použitých baterií
  • což přispívá k udržitelnosti životního prostředí
  • Lithium-iontová technologie umožňuje dlouhou životnost baterie a zajišťuje konzistentní výkon i při nízkých teplotách
  • Díky portu USB C-Type™ lze jednotku akumulátor flexibilně nabíjet pomocí různých zdrojů napájení 5 v
  • jako jsou počítače
  • napájecí banky a běžné elektrické zásuvky
  • Přístroj akumulátor je kompatibilní s laserovými dálkoměry Bosch GLM 50-27 C a CG Professional

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 1 Ah
  • Typ baterie: Li-Ion
  • Hmotnost, cca: 0,030 kg
  • Doba nabíjení 100%: < 195 min
  • Doba nabíjení 80%: < 110 min
  • Nabíjecí port USB: USB-C™
  • Rozměry nářadí (na šířku): 42 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 16 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 74 mm

Rozsah dodávky:

  • Kabel USB-C™