Batteria BA 3,7V 1,0Ah A.

Codice art.: 1608M00C43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1608M00C43
EAN / GTIN 4059952567150
Codice del produttore 1608M00C43
Numero-L L00590 1523

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria ricaricabile BA 3,7V 1,0Ah A
  • la batteria agli ioni di litio BA 3,7V 1,0Ah A Professional garantisce una alimentazione durevole ed è quindi perfetta per lavori a lungo termine
  • Se utilizzato con il telemetro laser Bosch
  • il modello BA 3,7V 1,0Ah A Professional è ricaricabile durante l'uso dell'utensile
  • Ciò elimina la necessità di sostituire le batterie e riduce gli sprechi derivanti dalle batterie usate
  • contribuendo alla sostenibilità ambientale
  • La tecnologia agli ioni di litio consente una lunga durata della batteria e offre prestazioni costanti anche a basse temperature
  • Grazie alla porta USB C-Type™
  • il batteria ricaricabile può essere ricaricato in modo flessibile utilizzando varie fonti di alimentazione da 5 V
  • come PC
  • banchi di alimentazione e prese di corrente convenzionali
  • batteria ricaricabile è compatibile con i misuratori di distanza laser Bosch GLM 50-27 C e CG Professional

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 1 Ah
  • Tipo di batteria: Li-Ion
  • Peso, circa: 0,030 kg
  • Tempo di ricarica 100%: < 195 min
  • Tempo di ricarica 80%: < 110 min
  • Porta di ricarica USB: USB-C™
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 42 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 16 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 74 mm

Fornitura:

  • Cavo USB-C™