Accu-eenheid BA 3,7 V 1,0 Ah A

Artikelnummer: 1608M00C43
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608M00C43
EAN/GTIN 4059952567150
Nummer fabrikant 1608M00C43
L-nummer L00590 1523

Omschrijving

Omschrijving:

  • BA 3,7 V 1,0 Ah Een oplaadbare batterij
  • de BA 3,7 V 1,0 Ah Een professionele Li-Ion batterij biedt een permanente voeding
  • waardoor deze ideaal is voor langdurig werk
  • Bij gebruik in combinatie met de laserafstandsmeter van Bosch kan de BA 3,7 V 1,0 Ah A Professional tijdens het gebruik van gereedschap worden opgeladen
  • Dit elimineert de noodzaak van vervangende batterijen en vermindert het afval van gebruikte batterijen
  • wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het milieu
  • Lithium-iontechnologie zorgt voor een lange levensduur van de batterij en biedt consistente prestaties
  • zelfs bij lage temperaturen
  • Met de USB C-Type™-poort kan de accu flexibel worden opgeladen met diverse 5-volt voedingsbronnen zoals pc's
  • stroombanken en conventionele stopcontacten
  • De accu is compatibel met de Bosch GLM 50-27 C en CG Professional laserafstandsmeters

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 1 Ah
  • Batterijtype: Li-Ion
  • Gewicht, ca.: 0,030 kg
  • Oplaadtijd 100%: < 195 min
  • Oplaadtijd 80%: < 110 min
  • USB-oplaadpoort: USB-C™
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 42 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 16 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 74 mm

Levering:

  • USB-C™ kabel