Škatle za shranjevanje majhnih delov L-BOXX komplet škatlic z vstavki 12 kosov

Št. art.: 1600A016N9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A016N9
EAN/GTIN 3165140953535
Številka proizvajalca 1600A016N9
L-število L00590 1138

Opis

Opis:

  • Škatle za shranjevanje majhnih delov L-BOXX set vstavljenih škatel 12 kosov, 12-delni set vstavljenih škatel L-BOXX 102 zagotavlja prilagodljivo shranjevanje v sistemu Bosch Mobility System
  • Za popolno preglednost in urejenost ima 12 posebej razporejenih majhnih barvnih škatel različnih velikosti za shranjevanje različnih delov, kot so drobni dodatki ali potrošni material
  • Komplet vstavljenih škatel je združljiv z L-BOXX 102 in tako omogoča največjo prilagodljivost pri shranjevanju

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 319 x 409 x 63 mm
  • Teža: 0,8 kg
  • Naprava materiala: PS

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla