• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Counter stay for 16-21, up to 85 mm spread, 125 mm reach

Nr art.: 16-22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 16-22
EAN / GTIN 4021176251634
Numer producenta 16-22
Numer L L80010 279
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The counter stays of the series 16 are used in combination with the internal extractor 16-21 in crafts, industry, and workshops. The stop arms are suitable for large cylinder sleeves as well as ball bearings, etc., and ensure a firm stand during extraction. The knurled nut provides the crossbar with a large support surface for even and powerful extraction. The Power Nut guarantees energy-saving tensioning and driving without significant friction loss.
  • Pullers are suitable for large cylinder sleeves and bearings and guarantee a firm stand when pulling out.
  • Knurled nut provides a large contact area for even and powerful extraction.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Width across flats [mm]: 32 mm
  • Max. tensile force [kN]: 70 kN
  • Max. tractive force [t]: 7 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 7.72
  • Spare parts available: Yes
  • Clamping depth [mm]: 125 mm
  • Clamping depth [inch]: 4 15/16
  • Mounting thread [mm]: G 1/2
  • Span of counter support (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)