Controsupporti per 16-21, fino a 85 mm capacità di serraggio, 125 mm profondità di serraggio

Codice art.: 16-22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 16-22
EAN / GTIN 4021176251634
Codice del produttore 16-22
Numero-L L80010 279
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I controsupporti della serie 16 vengono utilizzati in combinazione con l'estrattore interno 16-21 nell'artigianato, industria e officina. I piedi di supporto sono adatti per grandi boccole cilindriche nonché cuscinetti a sfera ecc. e assicurano una posizione stabile durante l'estrazione. Il dado zigrinato offre alla traversa una grande superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente. La Power Nut garantisce un serraggio e una spinta potenti senza grandi perdite di attrito.
  • I piedini di supporto sono adatti per grandi boccole cilindriche e cuscinetti e garantiscono una base solida durante l'estrazione
  • La dado zigrinato assicura una grande superficie di appoggio per un'estrazione uniforme e potente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità di serraggio [mm]: 125 mm
  • Profondità di serraggio [pollici]: 4 15/16
  • Filettatura di montaggio [mm]: G 1/2
  • Campata del controsupporto (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)