• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenstütze für 16-21, bis 85 mm Spannweite, 125 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 16-22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 16-22
EAN / GTIN 4021176251634
Herstellernummer 16-22
L-Nummer L80010 279
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gegenstütze der Baureihe 16 wird in Kombination mit dem Innenauszieher 16-21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen sowie Kugellager etc. und sichern einen festen Stand beim Ausziehen. Die geriffelte Rändelmutter bietet der Traverse eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und kraftvolles Ausziehen. Die Power Nut garantiert ein kraftsparendes Spannen und Antreiben ohne großen Reibungsverlust.
  • Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen und Lager und garantieren einen festen Stand beim Ausziehen
  • Rändelmutter sorgt für eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und Kraftvolles Ausziehen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 32 mm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spanntiefe [mm]: 125 mm
  • Spanntiefe [inch]: 4 15/16
  • Aufnahmegewinde [mm]: G 1/2
  • Spannweite Gegenstütze (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm