Contre-supports pour 16-21, jusqu'à 85 mm capacité de serrage, 125 mm profondeur de serrage

Réf.: 16-22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 16-22
EAN / GTIN 4021176251634
Réf. fabricant 16-22
Article hors catalogue L80010 279
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les contre-supports de la série 16 sont utilisés en combinaison avec l'extracteur interne 16-21 dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les pieds de support conviennent aux grandes bagues de cylindre ainsi qu'aux roulements à billes, etc., et assurent une position stable lors de l'extraction. L'écrou moleté offre à la traverse une grande surface d'appui pour une extraction uniforme et puissante. Le powernut garantit une tension et une entraînement économes en énergie sans grande perte de friction.
  • Les pieds de support sont adaptés pour les grandes bagues de cylindre et les roulements et garantissent une stabilité lors de l'extraction.
  • L'écrou moleté assure une grande surface d'appui pour une extension uniforme et puissante

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 32 mm
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Profondeur de serrage [mm]: 125 mm
  • Profondeur de serrage [pouce]: 4 15/16
  • Filetage de fixation [mm]: G 1/2
  • Portée du contre-appui (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)