Contra-suport pentru 16-21, până la 85 mm lățime de prindere, 125 mm adâncime de prindere

Cod articol.: 16-22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 16-22
EAN / GTIN 4021176251634
Număr producător 16-22
L-Număr L80010 279
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Contra-suportul din seria 16 este utilizat în combinație cu extractorul intern 16-21 în comerț, industrie și ateliere. Picioarele de sprijin sunt potrivite pentru garnituri de cilindru mari și rulmenți cu bile etc. și asigură un suport ferm la extragere. Piulița zimțată cu nervuri oferă traversei o suprafață de contact mare pentru o extracție uniformă și puternică. Canelura de putere garantează prinderea și acționarea fără efort, fără pierderi majore de frecare.
  • Picioarele de susținere sunt potrivite pentru cămășile și rulmenții cilindrilor mari și garantează un suport ferm la extragere
  • Piulița zimțată asigură o suprafață de contact mare pentru o extracție uniformă și puternică

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 32 mm
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 70kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 7t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 7,72
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Adâncime de strângere [mm]: 125 mm
  • Adâncime de strângere [inch]: 4 15/16
  • Filet de montare [mm]: G1/2
  • Întinderea contra-suportului (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm