Manual bending tool set 3-10mm in i-BOXX 72

Nr art.: 1589849
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 3 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 10 mm
Maks. grubość ścianki 1 mm
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Długość L 316 mm
Szerokość B 367 mm
Wysokość H 72 mm
Materiał Aluminium
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1589849
EAN / GTIN 4017981278515
Numer producenta 1589849
Numer L L60160 1871
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For precision steel pipes EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulic pipes EN 10305-1 (DIN 2391), and bendable stainless steel pipes with 0.75 - 1.0 mm wall thicknesses
  • With 5 aluminium bending formers for pipes with Ø 3-4, 5, 6, 8 and 10 mm
  • For clamping in a vice or useable as bending pliers
  • With pipe cutter no. 231011 and pipe deburring reamer no. 232501
  • Delivery in GEDORE i-BOXX® 72 no. 1101 L
  • Dimensions: W 367 x D 316 x H 72 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 72 mm
  • Total length [mm]: 316 mm
  • Total width [mm]: 367 mm
  • VDE certified: no