Hydraulic pipe bender set

Nr art.: 1585495
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o min. średnicy nominalnej 6 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 22 mm
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1585495
EAN / GTIN 4017981245623
Numer producenta 1585495
Numer L L60160 940
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For soft copper pipes EN 1057 up to 22 mm (also heat-insulated), composite pipes up to 20 mm, precision steel pipes EN 10305-3 (DIN 2394) up to 18 x 2 mm, as well as annealed stainless steel pipes up to 18 x 1.2 mm
  • With 10 bending formers for pipes with Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 and 22 mm and corresponding counter-supports
  • Hydraulic drive without great effort
  • In plastic case no. 245690
  • In plastic box No. 245690

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no